Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BERNZOMATIC TS99T Brännarlödningssvivel | AD8WXJ 4NE94

BERNZOMATIC TS99T Torch Lodswivel

Finns i lager
Artikel: AD8WXJ Modell: TS99TKorsreferens: 4NE94
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
1 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVrid fackla
FlammetypVirvla runt
BränslePropan / Mapp
Propan Gas Silverlödning1/4 till 1 "
Propan Gas mjukt löd1/8 till 3 "
Typ360 Degree

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tändare (Trigger)
    • Silverlödningsrör med MAPP-gas (1/4 till 2 ")
    • Mjuk lödrörskåpa. w / MAPP Gas (1/4 till 6 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BERNZOMATIC TS99T Torch Lodswivel
1 103 kr /enhet