Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY D47-BE Multipurpose Snip Rak 5 1/2 In | AE4BAG 5HXT0

BESSEY D47-BE Multipurpose Snip Straight 5 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE4BAG Modell: D47-BEKorsreferens: 5HXT0

Få det Maj 6, Måndag
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
275SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallskärare
ByggRostfritt stål
SkäråtgärdRakt
Allra senasteSågtandad
Skärlängd1.25 "
Hantera färgSvart
Handtag DesignPlastmjukt grepp
Hantera typPlastmjukt grepp
Käftdjup1-1 / 4 "
KäftypHalkskydd serrated
Käftbredd7 / 64 "
MaterialRostfritt stål
Metallmätare22 Mild
Antal bitar1
Total längd5.5 "
SäkerhetsspärrJa
TypMultipurpose

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdKäftdjupTotal längdPris
BESSEY D48-BE Multipurpose Snip Rak 7 3/4 In | AE4BAH 5HXT1 D48-BE1.625 "1-5 / 8 "7.75 "380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY D47-BE Multipurpose Snip Straight 5 1/2 In
275SEK /enhet