WESTWARD Fordonsställ, Auto Rising


Filter
Konstruktion: Flera positioner, värmebehandlad duktil spärrstång Håller tunga belastningar under längre tidsperioder, höjer automatiskt spärrstången till önskad höjd, robust vinkelstål med en stark svetsad bas , Typ: Auto Rising
StilModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Sadelstorlek (in.)förp. Antal.Pris (ex moms)
A
13X035
9-3 / 4 x 11 "6 (per par)24.375 "15.75 "4 1/4x1 1/422 668 SEK
B
13X036
12-3/4 x 14-3/4"10 (per par)30.25 "19.625 "4 1/2x1 1/223 515 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?