Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GS30K Glidarmsklämma 12 tum 5-1 / 2 djup | AA8MDQ 19C718

BESSEY GS30K Sliding Arm Bar Clamp 12 tum 5-1/2 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MDQ Modell: GS30KKorsreferens: 19C718
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
744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialHärdat kalldraget smidd stål
Barstorlek5/16 tum
Bartjocklek (in.)63/64
Stångbredd (in.)15/32
Kläm ansikte (in.)1-5/32 x 2-1/4
Spännyta Y (in.)1-5/32
Spännyta Y (in.)2-1/4
handtag Längd3 15 / 16 "
Hantera materialHärdat droppsmidd stål
Lastkapacitet1200 Ibs
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck1200
Nominell skenstorlek (in.)63 / 64 x 15 / 32
Öppning12 In.
PadtypVridbar, Standard
Skruvstorlek0.7 "
Spindel Dia.0.70 In.
Vridkudde1-1 / 2 tum.
Vridbar typEj utbytbar
Halsdjup5-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GS30K Sliding Arm Bar Clamp 12 tum 5-1/2 djup
744SEK /enhet