BESSEY SLV100M Stångklämma / spridare 39-1 / 2 tum | AG2ZBB 32PJ82

BESSEY SLV100M Stångklämma/spridare 39-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG2ZBB Modell: SLV100MKorsreferens: 32PJ82

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångklämma / spridare
StångmaterialKalldraget tyskt stål
Kapacitet39-1 / 2 "
Funktion Klämning eller spridning
Hantera materialKalldraget tyskt stål
Spridningsområde (in.)14 till 53
Halsdjup4-3 / 4 "
TypDouble Force glidarmsklämma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8205700090

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kläm upp till 39-1 / 2 tum, sprid 14 till 53 tum.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFunktion Hantera materialHalsdjupTypPris
BESSEY EZS15-8 Klämma / spridare 6 tum Kapacitet 6.5-13.5 Räckvidd | AA8MET 19C743 EZS15-86"Klämmor eller spridningar fram, sida och bakom skenan2-komponent plast3-1 / 2 "1 överlämnad353SEK
BESSEY EZS30-8 Klämma / spridare 12 tum Kapacitet 6.5-19.5 Räckvidd | AA8MEU 19C744 EZS30-812 "Klämmor eller spridningar fram, sida och bakom skenan2-komponent plast3-1 / 2 "1 överlämnad383SEK
BESSEY EZS45-8 Klämma / spridare 18 tum Kapacitet 6.5-25.5 Räckvidd | AA8MEV 19C745 EZS45-818 "Klämmor eller spridningar fram, sida och bakom skenan2-komponent plast3-1 / 2 "1 överlämnad465SEK
BESSEY EZS60-8 Klämma / spridare 24 tum Kapacitet 6.5-31.5 Räckvidd | AA8MEW 19C746 EZS60-824 "Klämmor eller spridningar fram, sida och bakom skenan2-komponent plast3-1 / 2 "1 överlämnad473SEK
BESSEY EZS90-8 Klämma / spridare 36 tum Kapacitet 6.5-43.5 Räckvidd | AA8MEX 19C747 EZS90-836 "Klämmor eller spridningar fram, sida och bakom skenan2-komponent plast3-1 / 2 "1 överlämnad588SEK
BESSEY CL -24 Stångklämma/spridare Claw 4 -26 Inch 1775 Lb | AD3TVE 40P182 CL-2424 "För svetsning, montering, tillverkning och reparationElektro-galvaniserad glidstift T-handtag4"Klo2 976 kr
BESSEY DUO16-8 Stångklämma / spridare 6 tum 3-9 1/4 tum | AF2QXA 6XE59 DUO16-86"Klämmor eller spridningar fram, sida och bakom skenan, omvandlas med vredetPlastharts med hög effekt3-1 / 4 "1 överlämnad434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY SLV100M Stångklämma/spridare 39-1/2 tum
2 244 kr /enhet