Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY STC-HH70 Vippklämma horisontell 700 kg 2-3 / 8 tum | AA8MFP 19C763

BESSEY STC-HH70 Toggle Clamp Horisontell 700 Lbs 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AA8MFP Modell: STC-HH70Korsreferens: 19C763

Få det Maj 7, Tisdag
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutojustera vippklämman
Ärm2-3 / 8 "Horisontell hög profil
Basmonteringscentra1-3 / 4 x 1 tum.
ByggLegering stålkropp
Diameter7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "ergonomisk
Höjd under arm (in.)1-1/2
Hållkapacitet700 kg
Totala höjden2.375 "
Total längd8.25 "
SländaM8
Tråd storlekM8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenPris
BESSEY STC-HH50 Vippklämma horisontell 700 kg 2 tum | AA8MFN 19C762 STC-HH502"492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY STC-HH70 Toggle Clamp Horisontell 700 Lbs 2-3/8 In
526SEK /enhet