Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY TG7.024+2K Sliding Arm Bar Clamp 24In 1320 Swivel | AH8TZW 38ZD36

BESSEY TG7.024+2K Sliding Arm Bar Clamp 24In 1320 Swivel

Finns i lager
Artikel: AH8TZW Modell: TG7.024+2KKorsreferens: 38ZD36
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
1 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialFormbar gjutning
Barstorlek1-1/4
Bartjocklek (in.)25/64
Stångbredd (in.)1-1/4
Kläm ansikte (in.)1-17/64
Spännyta Y (in.)1-17/64
Spännyta Y (in.)1-17/64
handtag Längd4.25
Hantera material2 Kompositplast
Max. Käftöppning24
Nominellt klämtryck1320
Nominell skenstorlek (in.)1-1/4 x 25/64
Öppning24
PadtypVridbar, utbytbar
Skruvstorlek45/64
Spindel Dia.45/64
Vridkudde1-1/2
Vridbar typStandard
Halsdjup7
TypF-stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)24.64
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY TG7.024+2K Sliding Arm Bar Clamp 24In 1320 Swivel
1 003 kr /enhet