Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESTCARE WH3374-PPZ Knapp för mätning av kranmätare | AC7CWB 38C417

BESTCARE WH3374-PPZ Antiligaturkranmätande tryckknapp

Finns i lager
Artikel: AC7CWB Modell: WH3374-PPZKorsreferens: 38C417

Få det Maj 8, Onsdag
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
12 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntiligature Kran
ADA-överensstämmandeNej
Body MaterialRostfritt stål
förbindelse1/2 "NPS
AvloppstypIngen
KranoperationMätning
KranpipStel
FinishRostfritt / krom
FlödesutloppstypDuschspray
Flödeshastighet0.7 gpm
Hantera typPush Button
Monteringshålcentrum till centrum4"
MonteringstypDäck
Antal handtag2
Antal hål3
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Temp. KontrolleraVarm och kall
VentiltypElektronisk
Spänning9 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKranoperationKranpipFinishMonteringshålcentrum till centrumAntal handtagTemp. KontrolleraVentiltypPris
BESTCARE WH3373 Tryckknapp för kranmätning för antiligaturkran | AC7CVY 38C414 WH3373MätningStelRostfritt / krom4"1Enstaka temp-11 716 kr
BESTCARE WH3374 Tryckknapp för mätning av kranmätare | AC7CVZ 38C415 WH3374MätningStelRostfritt / krom4"2Varm och kall-13 180 kr
BESTCARE WH3373-PPZ Tryckknapp för mätning av kran | AC7CWA 38C416 WH3373-PPZMätningStelRostfritt / krom4"1Enstaka tempElektronisk11 317 kr
BESTCARE WH3373-8IN Kran Pneumatisk rostfritt stål | AG6ZZQ 49T910 WH3373-8INPneumatiskKoniskkrom8"1-Mätning11 606 kr
BESTCARE WH3374-8IN Kran Pneumatisk rostfritt stål | AG6ZZT 49T912 WH3374-8INPneumatiskKoniskkrom8"2-Mätning13 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESTCARE WH3374-PPZ Antiligaturkranmätande tryckknapp
12 021 kr /enhet