lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten fläktkyld , Rammaterial: Valsat stål , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motor Sub Application: Skruvar , Termiskt motorskydd: Manuell , Motortyp: Kondensatorstart , Typskylt RPM: 1725 , Nominell effektivitet: 71.30% , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Termiskt skydd: Manuell , Spänning: 115/230
Kondensator Start Auger Drive Motors
Dayton-kondensatorstartskruvens drivmotorer används för att driva spannmålsskruvar som finns vid fjäderfäuppfödning. Dessa motorer har ramar gjorda av valsat stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. De har helt slutna fläktkylda kapslingar för att förhindra överhettning av motorn, och är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 1725 rpm. Dessa motorer tillåter fläns/basmontering för enkel installation och finns i 1/2, 3/4 & 1 hk varianter.