BÄTTRE FÖRPACKNING BP555es Elektrisk gummibanddispenser 3 tejp | AB3QXG 1UXP4

BETTER PACK BP555es Elektrisk gummerad tejpdispenser 3 tejp

Finns i lager
Artikel: AB3QXG Modell: BP555esKorsreferens: 1UXP4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkskiva kartong tätningsdispenser
FärgGrå
ByggPlast / stål
Höjd12 "
Längd20 "
Max. Tejpbredd3"
Strömförsörjningelektriska
Bandleveranslängd6 till 45 "eller justerbar
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.633
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8472909080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Better Pack BP555es elektrisk gummad tejpdispenser är designad för höghastighetsförpackning. Den används i logistikapplikationer, där ökad produktivitet, effektivitet vid kartongförsegling krävs.

Funktioner:

  • Denna dispenser har en programmerbar knappsats som gör att tejplängder kan justeras i steg om 1/2 tum.
  • Den inkluderar en termisk avstängning för att förhindra att motorn överhettas efter långvarig drift.
  • När frontluckan öppnas, kopplar en säkerhetsspärrbrytare ur skärbladet för att skydda användaren från olyckor.
  • Den har ett självoljande, kraftigt blad för exakt och konsekvent skärning.
  • Denna tejpdispenser har en rullkapacitet på 1000 fot, vilket ger mindre stilleståndstid.

Kompatibla tillbehör:

  • Bättre leverans av antenntejp: Dessa komponenter gör det lättare att dispensera långa tejper.
  • Better Pack fotpedaler: Dessa enheter tillåter handsfree dispensering av tejp för ökad produktivitet.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CE
  • CSA
  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka längder av tejp kan denna dispenser ge?

S. Användaren kan ställa in en förinställd storlek på 6 till 45 tum.

F. Vad är utmatningshastigheten för denna dispenser?

A. 45 tum per sekund.

Produktvarianter

ProduktModellFärgByggHöjdLängdMax. TejpbreddStrömförsörjningBreddPris
BÄTTRE PACK BP555eSA Elektrisk gummibanddispenser Auto 3 | AB3QXH 1UXP5 BP555eSAGråPlastic / Metal12 "20 "3"elektriska12.5 "21 980 kr
BÄTTRE PACK BP333Plus Manuell gummibanddispenser 2 | AB3QXK 1UXP7 BP333PlusGråStål12.5 "19.5 "3"Manuell9.5 "7 786 kr
BÄTTRE PACK BP333Plus m / värmebandsdispenser med värmare 2 | AB3QXL 1UXP8 BP333Plus med värmareGråStål12.5 "19.5 "3"Manuell9.5 "8 172 kr
BÄTTRE FÖRPACKNING Packare 3S Drag / riva gummibanddispenser 2 / 48mm | AB3QXM 1UXP9 Packare 3SGråStål6"14 "3"Manuell6"2 846 kr
BÄTTRE PACK BP500 Electric Gummed Tape Dispenser 3in. Tejp | AD2QDM 3TJH9 BP500GråPlastic / Metal18 "12 "3"elektriska10.5 "17 887 kr
BÄTTRE FÖRPACKNING BP755eS Electric Gummed Tape Dispenser 3in. Tejp | AD2QDN 3TJJ1 BP755eSGråPlastic / Metal21 "10.5 "4"elektriska9.5 "22 776 kr
BÄTTRE PACK TS404 Tejpdispenser 1-1 / 2 tums tejp | AD2QDP 3TJJ2 TS404WhitePlastic / Metal14 "5"1.5 "Manuell7"2 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BETTER PACK BP555es Elektrisk gummerad tejpdispenser 3 tejp
19 098 kr /enhet