Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS Vagnmontering SW Series 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS vagnsenhet SW-serien 1146 ft-lb

Finns i lager
Artikel: AH6TXU Modell: UT3WPAXSKorsreferens: 36FX70
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
5 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär vagnmontering
Vagnens höjd37.3mm
Vagnens hålstorlekM10 x 1.5
Vagnlängd201.3mm
TransportmaterialAluminium
Vagn typVee
Vagnens bredd55mm
Max. Ladda Axial1146 lbf.
Max. Ladda Radial2653 lbf.
Max. Hastighet0.0055
Rullmaterial52100 Steel
RulltypVee
Storlek3"
Glidhöjd (mm)50
Hålstorlek (mm)X 14.3 5
Temp. Räckvidd-55 till 100
TypSW-serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9099
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skjutbredd (mm): 58
    • Vagnfärdig: Klar anodiserad
    • Rullfinish: slipad

Produktvarianter

ProduktModellMax. Ladda AxialMax. Ladda RadialStorlekPris
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS Vagnmontering SW Series 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67 UT2WPAXS331 lbf.1191 lbf.2"4 334 kr
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A vagnsenhet SW-serien 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 lbf.1191 lbf.2"5 362 kr
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A vagnmontering SW-serien 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69 UT2WPAXS-5A467 lbf.1416 lbf.2"6 010 kr
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A Vagnmontering SW-serien 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71 UT3WPAXS-4A1376 lbf.2653 lbf.3"5 949 kr
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A vagnsenhet SW-serien 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 lbf.3156 lbf.3"7 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS vagnsenhet SW-serien 1146 ft-lb
5 154 kr /enhet