Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER W1SS227 Högtemperaturstyrning Hjulstorlek 1 | AE2NUL 4YRG4

BISHOP-WISECARVER W1SS227 Högtemperaturstyrhjul Storlek 1

Finns i lager
Artikel: AE2NUL Modell: W1SS227Korsreferens: 4YRG4
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
1 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrhjul för hög temperatur
Lagermaterial440C rostfritt stål
Bearing TypeBoll
Bore Dia.4.762mm
Max. Ladda Axial47 lb
Max. Ladda Radial228 lb
Antal lagerDubbel rad
Roller Dia.19.583mm
Rullmaterial440C rostfritt stål
RulltypV-formad
Rullbredd0.3100
Rullbredd7.874 mm
Storlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Max. Ladda AxialMax. Ladda RadialRoller Dia.RullbreddStorlekPris
BISHOP-WISECARVER W2SS227 Styrhjul för hög temperatur, storlek 2, 1.2100 "rulldiameter. | AE2NUM 4YRG5 W2SS2279.525mm117 lb494 lb30.730mm0.43802"1 925 kr
BISHOP-WISECARVER W3SS227 Högtemperaturstyrning Hjulstorlek 3 | AE2NUN 4YRG6 W3SS22712.00mm317 lb1101 lb45.796mm0.62503"2 560 kr
BISHOP-WISECARVER W4SS227 Högtemperaturstyrning Hjulstorlek 4 | AE2NUP 4YRG7 W4SS22715.00mm747 lb1810 lb59.944mm0.75004mm4 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER W1SS227 Högtemperaturstyrhjul Storlek 1
1 620 kr /enhet