BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0140 Ac Växelmotor Inverter Rpm 12 Moment 500 | AE4HMN 5KNK6

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0140 Ac Växelmotor Inverter Rpm 12 Moment 500

Finns i lager
Artikel: AE4HMN Modell: 017-260-0140Korsreferens: 5KNK6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerFörseglad boll
KapslingTENV
Finishomålat
Fulllastförstärkare0.5
Växellådans material304 Stainless Steel
Växelförhållande140:1
GearsStål
Fastigheter304 Stainless Steel
Mata in HP1/8
isolering klassF
Nyckelstorlek6 mmSQ X 25 mm
Längd mindre axel223mm
SmörjningLivsmedelsfett
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment500.0 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten12
Ingen belastning RPM12
Överbelastad belastning165 lb.
Fas3
Vändbar axelutgångJa
RotationReversibel
Varvtal vid 50 Hz8
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarTrippel läppkassettätning med rostfritt slinger
AxelSingle
AxelorienteringParallell
Starta moment800 tum .-lb.
Termisk skyddNej
Spänning230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.998
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenFulllastförstärkareVäxelförhållandeIngen belastning RPMTotal längdÖverbelastad belastningRPM-räckviddAxelPris
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0005 Ac Växelmotor Inverter Rpm 330 Moment 8 | AE4HMA 5KNJ4 017-160-00053350.245:1357-70 lb.251 till 500Single18 076 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0010 Ac Växelmotor Inverter Rpm 165 Moment 17 | AE4HMB 5KNJ5 017-160-00101730.2410:1178-90 lb.151 till 200Single18 071 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0019 Ac Växelmotor Inverter Rpm 87 Moment 32 | AE4HMC 5KNJ6 017-160-0019890.2419:194-110 lb.76 till 100Single18 071 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Ac Växelmotor Inverter Rpm 45 Moment 58 | AE4HMD 5KNJ7 017-160-0037460.2437:148-135 lb.31 till 50Single18 076 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0072 Ac Växelmotor 23 Rpm Tenv 230v | AE4HME 5KNJ8 017-160-0072230.2472:124270.7mm120 lb.16 till 30Enkel utgång18 076 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0139 Ac Växelmotor 12 Rpm Tenv 230v | AE4HMF 5KNJ9 017-160-0139120.24139:112270.7mm105 lb.0 till 15Enkel utgång18 076 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 Ac Växelmotor 6 Rpm Tenv 230v | AE4HMG 5KNK0 017-160-027160.24271:06270.7mm105 lb.0 till 15Enkel utgång18 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0140 Ac Växelmotor Inverter Rpm 12 Moment 500
23 847 kr /enhet