SIMPSON ELECTRIC Digital panelmätares temperatur


Filter
Anslutningstyp: Skruvterminal , Typ: Temperatur
StilModellStröm krävsNoggrannhetDjupStilVisa siffrorDisplay spanPassarInmatningsområdePris (ex moms)
A
M240-0-91-0-F
85-250 VAC+/- 0.1% av avläsningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader till 2192 grader F.Standard 3/64 DIN-utskärningSkriv JT / C5 541 SEK
A
M240-0-92-0-F
85-250 VAC+/- 0.1% av avläsningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader till 2498 grader F.Standard 3/64 DIN-utskärningSkriv KT / C5 572 SEK
A
M240-0-93-0-F
85-250 VAC+/- 0.2% av avläsningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader till 1562 grader F.Standard 3/64 DIN-utskärningRTD Pt1005 573 SEK
B
F45-1-80-0-F
120 VAC+/- 0.1% av avläsningen +/- 1.8 grader F2.94 "Falcon4.5-328 grader till 2192 grader F.Standard 1/8 DIN-utskärningSkriv JT / C5 968 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?