BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Hypoid Växelmotor 42.2 Rpm Tefc 115v | AD6MYG 46E555

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Hypoid växelmotor 42.2 rpm Tefc 115v

Finns i lager
Artikel: AD6MYG Modell: 026-720A0040Korsreferens: 46E555

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHypoid växelmotor
LagerBoll
Kondensator krävs24MA48
KapslingTEFC
FinishMålad
Fulllastförstärkare1.85
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialStål
Växelförhållande40:1
GearsStål
FastigheterGjuten aluminium
Hz60
Mata in HP1/8
isolering klassF
Nyckelstorlek3/16 "Kvadrat x 3/16"
Längd mindre axel13 1 / 16 "
SmörjningPowerSTAR EP
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment145 tum .-lb.
Motorram34F
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten42.2
Ingen belastning RPM43.125
Total längd14.14 "
Överbelastad belastning400 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångJa
RotationReversibel
RPM-räckvidd31 till 50
TätningarDubbel läpputgång
AxelIhålig utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)56.52
Fartygets bredd (cm)24.45
HS-kod8501403020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKondensator krävsFulllastförstärkareÖverbelastad belastningRPM-räckviddVäxelförhållandeMata in HPMax. VridmomentPris
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Hypoid Växelmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD6MYC 46E551 026-720A001014.14 "24MA481.85270 lb.151 till 20010:11/835 tum .-lb.14 069 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0015 Hypoid Växelmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD6MYD 46E552 026-720A001514.14 "24MA481.85305 lb.101 till 15015:11/855 tum .-lb.14 069 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0020 Hypoid Växelmotor 84.3 Rpm Tefc 115v | AD6MYE 46E553 026-720A002014.14 "24MA481.85330 lb.76 till 10020:11/873 tum .-lb.14 061 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0030 Hypoid Växelmotor 56.2 Rpm Tefc 115v | AD6MYF 46E554 026-720A003014.14 "24MA481.85370 lb.51 till 7530:11/8105 tum .-lb.14 069 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0050 Hypoid Växelmotor 33.6 Rpm Tefc 115v | AD6MYH 46E556 026-720A005014.14 "24MA481.85430 lb.31 till 5050:11/8180 tum .-lb.14 069 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0060 Hypoid Växelmotor 28 Rpm Tefc 115v | AD6MYJ 46E557 026-720A006014.14 "24MA481.85455 lb.16 till 3060:11/8220 tum .-lb.14 069 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0080 Hypoid Växelmotor 21 Rpm Tefc 115v | AD6MYK 46E558 026-720A008014.14 "24MA481.85490 lb.16 till 3080:11/8295 tum .-lb.14 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Hypoid växelmotor 42.2 rpm Tefc 115v
14 069 kr /enhet