Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2237-20NST Digital klämmätare 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3

MILWAUKEE 2237-20NST Digital Clamp Meter 600a 6 Kohms

Finns i lager
Artikel: AE4RGY Modell: 2237-20NSTKorsreferens: 5MLK3
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
6 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet+/- 2% + 5 siffror
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
BatteritypAA
Kalibrerings certifikatNIST
Kalibreringsfrekvens51 till 60 Hz
Kapacitans40nF
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar6001
DatahållJa
VisaOmvänd svart LCD
Frekvensräknare1 Hz till 10 kHz
Käftkapacitet1.437 "
Max. AC-förstärkare600
Max. AC-volt600
Max. DC-förstärkare600
Max. DC-volt600
Max. Ohms6
MinneMin Max.
Operating temp.14 till 122 grader F
SäkerhetsgraderingKAT III 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Specialfunktioner: Inbyggd spänningsdetektor och LED-arbetsbelysning, hög kontrast, vit på svart skärm med bakgrundsbelysning för enkel avläsning, robust övergjutning ökar hållbarhet och användargrepp

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsfrekvensräknarKäftkapacitetSäkerhetsgraderingPris
MILWAUKEE 2205-20 Digital klämmätare 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 till 60 Hz40005 / 8 "Katt IV 600V2 787 kr
MILWAUKEE 2206-20 Digital klämmätare 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 till 60 Hz40005 / 8 "Katt IV 600V2 806 kr
MILWAUKEE 2205-20NST Digital klämmätare 200a 40 Ohm | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 till 60 Hz40005 / 8 "Katt IV 600V5 450 kr
MILWAUKEE 2206-20NST Digital klämmätare 200a 40 Ohm | AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 till 60 Hz40005 / 8 "Katt IV 600V5 550 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2237-20NST Digital Clamp Meter 600a 6 Kohms
6 760 kr /enhet