BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0120F Hypoid Gearmotor 14 rpm TEFC 115/230VAC | AH7LEY 36VN68

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0120F Hypoid växelmotor 14 rpm TEFC 115/230VAC

Finns i lager
Artikel: AH7LEY Modell: 026-725E0120FKorsreferens: 36VN68

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBoll
Kondensator krävs30 MFD 370V kondensator
KapslingHelt sluten fläktkyld
Fulllastförstärkare1.9 / 1.5 och 1 / 0.84
Växellådans materialAluminium
VäxelmaterialStål
Växelförhållande120:1
Växeltyphypoid
FastigheterVäxellåda pulverlackerad färg, motoranodiserad
Hz50/60
Mata in HP1/8
isolering klassF
Längd mindre axel13.625 "
Smörjningfett
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment450.0 tum .-lb.
motortypPSC
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten14
Ingen belastning RPM14
Antal bromsskivor som krävs0
Total längd13.625 "
Överbelastad belastning780 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångJa
RotationCW / CCW
TätningarLäpptyp
Servicefaktor1
AxelorienteringRätt vinkel
AxeltypIhålig
Termisk skyddIngen
TypAC växelmotor
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.72
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)24.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Växelmotorns bromstyp: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzKondensator krävsKapslingMata in HPisolering klassLängd mindre axelSmörjningPris
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoid Växelmotor 16.8 Rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725A0100Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoid Växelmotor 14 Rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725A0120Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoid Växelmotor 11.2 Rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725A0150Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoid Växelmotor 9.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725A0180Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoid Växelmotor 7 Rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725A0240Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid Växelmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725A0010Hypoid växelmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP för förlängd liv14 703 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoid Växelmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725A0015Hypoid växelmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP för förlängd liv14 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0120F Hypoid växelmotor 14 rpm TEFC 115/230VAC
15 790 kr /enhet