GARLAND MFG Viktade Rawhide Mallets


Filter
StilModellAnsiktsdiameterHead LängdStorlekPris (ex moms)
A
11008
1.5 "3"81 453 SEK
A
11007
1.25 "2.5 "71 300 SEK
A
11009
1.75 "3.375 "91 649 SEK
A
11010
2"3.5 "102 208 SEK
A
11011
2.75 "4.25 "113 642 SEK

Funktioner

  • Garlands klubbor i helt råskinn är konstruerade av robust, långlivad vattenbuffelråhud.
  • De är lämpliga för användning på breda slagytor i ett brett spektrum av applikationer.

Vanliga frågor

När är en klubba lämplig att använda?

Ett föremål kan slås med en klubba utan att skadas. Vanligtvis består de av massivt trä, gummi eller läder, de är lätta. De fungerar bättre när man placerar eller knuffar föremål nära varandra.

Hur många olika sorters klubbor finns det?

Det finns två typer av gummiklubbor: de med massiva gummihuvuden kopplade till ett handtag och de med metallhuvuden med gummikuddar på ansiktet. Dessa senare versioner innehåller vanligtvis motsatta gummikuddar med två olika densiteter och vissa har till och med utbytbara dynor.

Vad skiljer en hammare från en klubba?

Hammaren används också för att slå mot föremål, ungefär som en hammare. Mallet är vanligtvis gjorda av trä eller gummi och har bara ett huvud. En klubba används för att slå något mer försiktigt och undvika att krossa eller buckla ytan. Till skillnad från en metallhammare är den sammansatt av mjukare material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?