BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid Växelmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid växelmotor 168.6 rpm Tefc 115v

Finns i lager
Artikel: AD4BMX Modell: 026-725A0010Korsreferens: 41C220

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHypoid växelmotor
LagerBoll
Kondensator krävs41C242
KapslingTEFC
FinishVäxellåda pulverlackerad färg, motoranodiserad
Fulllastförstärkare2.6
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande10:1
GearsHärdat stål
FastigheterGjuten aluminium
Hz60
Mata in HP1/5
isolering klassB4
Nyckelstorlek1/4 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel15.375 "
SmörjningPowerSTAR EP för förlängd liv
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment60 tum .-lb.
Motorram39F
motortyp1-fas
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten168.6
Ingen belastning RPM168
Total längd15.37 "
Överbelastad belastning355 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångJa
RotationReversibel
RPM-räckvidd151 till 200
TätningarDubbel läpp
AxelIhålig utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)56.52
Fartygets bredd (cm)24.45
HS-kod8501403020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzKondensator krävsKapslingMata in HPisolering klassLängd mindre axelSmörjningPris
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoid Växelmotor 16.8 Rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725A0100Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoid Växelmotor 14 Rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725A0120Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoid Växelmotor 11.2 Rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725A0150Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoid Växelmotor 9.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725A0180Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoid Växelmotor 7 Rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725A0240Hypoid växelmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP för förlängd liv13 784 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoid Växelmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725A0015Hypoid växelmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP för förlängd liv14 703 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0020 Hypoid Växelmotor 84.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMZ 41C222 026-725A0020Hypoid växelmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP för förlängd liv14 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid växelmotor 168.6 rpm Tefc 115v
14 703 kr /enhet