Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Motor Run Capacitor 70 Mfd 4-17/63 Inch Höjd | AF8AUL 24MA50

BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Motor Run Kondensator 70 Mfd 4-17/63 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AF8AUL Modell: P225-730-0002Korsreferens: 24MA50
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
1 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkör kondensator
Fallhöjd3-3 / 4 "
Case MaterialAluminium
OmslagsmaterialStål
Diameter1.75 "
EIA UL-basP
Hz60
Microfarad Betyg70
Övergripande djup1.75 "
Totala höjden4 17 / 63 "
Total bredd1.75 "
FormaRunda
Temp. Räckvidd-40 grader till 70 grader C.
Terminal typ1/4 "snabbkoppling för män
Spänning250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8503009520

Produktinformation:

    • Max. Effektfaktor (0.1)
    • Startar per timme (20)
    • Övergripande form (rund)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTerminal typSpänningPris
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Motor Run Capacitor 25 Mfd 3-3/8 Inch Höjd | AD4BNV 41C241 P225-725-00013.375 "1/4 "hane370V1 132 kr
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Motor Run Capacitor 45 Mfd 4-1/4 Inch Höjd | AD4BNW 41C242 P225-725-00024.25 "1/4 "hane370V987SEK
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0001 Motor Run Capacitor 15 Mfd 3-2/5 Inch Höjd | AF8AUH 24MA47 P225-720-00013 2 / 5 "1/4 "snabbkoppling för män250 VAC958SEK
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Motor Run Capacitor 30 Mfd 4-17/63 Inch Höjd | AF8AUJ 24MA48 P225-720-00024 17 / 63 "1/4 "snabbkoppling för män250 VAC977SEK
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0001 Motor Run Capacitor 50 Mfd 3-2/5 Inch Höjd | AF8AUK 24MA49 P225-730-00013 2 / 5 "1/4 "snabbkoppling för män250 VAC1 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Motor Run Kondensator 70 Mfd 4-17/63 tum höjd
1 062 kr /enhet