Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS 6309/C3 Radial Kullager PS 45mm 6309 | AG4YXF 35JA36

BL BEARINGS 6309/C3 Radialkullager PS 45mm 6309

Finns i lager
Artikel: AG4YXF Modell: 6309/C3Korsreferens: 35JA36

Få det Maj 15, Onsdag
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeÖppen
Bore Dia.45mm
Borrtolerans+ 0 / -0.012 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet11,900 lb.
Branschnummer6309
Max. Varvtal8000
Utanför Dia.100mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.015 mm
Statisk lastkapacitet7,200 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Bredd25mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)2.5
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8482105052

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalLagermaterialBore Dia.Utanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetTypBreddPris
BL BEARINGS 6000/C3 Radial Kullager PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Stål10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.-8mm50SEK
BL BEARINGS 6001/C3 Radial Kullager PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Stål12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.-8mm48SEK
BL BEARINGS 6002/C3 Radial Kullager PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Stål15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb.-9mm57SEK
BL BEARINGS 6003/C3 Radialkullager PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Stål17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb.-10mm61SEK
BL BEARINGS 6004/C3 Radial Kullager PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Stål20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb.-12mm80SEK
BL BEARINGS 6005/C3 Radialkullager PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Stål25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb.-12mm103SEK
BL BEARINGS 6006/C3 Radial Kullager PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Stål30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.-13mm123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS 6309/C3 Radialkullager PS 45mm 6309
419SEK /enhet