Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS TRA1625 Thrust Bricka Diameter 1.000in 0.03in. Tjock | AG6FND 35TY28

BL BEARINGS TRA1625 Thrust Bricka Diameter 1.000in 0.03in. Tjock

Finns i lager
Artikel: AG6FND Modell: TRA1625Korsreferens: 35TY28
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckbricka
Inuti Dia.25.40mm
Material52100 Steel
Utanför Dia.39.68mm
Tjocklek0.76mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.08
Fartygets längd (cm)3.97
Fartygets bredd (cm)3.97
HS-kod8482400000

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris
BL BEARINGS TRA1018 Thrust Bricka Diameter 0.625in 0.03in. Tjock | AG6FNA 35TY25 TRA101815.88mm28.58mm0.81mm21SEK
BL BEARINGS TRA1220 Thrust Bricka Diameter 0.750in 0.03in. Tjock | AG6FNB 35TY26 TRA122019.05mm31.75mm0.81mm24SEK
BL BEARINGS TRA1423 Thrust Bricka Diameter 0.875in 0.03in. Tjock | AG6FNC 35TY27 TRA142322.23mm36.50mm0.76mm24SEK
BL BEARINGS TRA1828 Thrust Bricka Diameter 1.125in 0.03in. Tjock | AG6FNE 35TY29 TRA182828.58mm44.45 mm0.81mm35SEK
BL BEARINGS TRA2031 Thrust Bricka Diameter 1.250in 0.03in. Tjock | AG6FNF 35TY30 TRA203131.75mm49.20mm0.76mm35SEK
BL BEARINGS TRA2233 Thrust Bricka Diameter 1.375in 0.03in. Tjock | AG6FNG 35TY31 TRA223334.93mm52.38mm0.76mm35SEK
BL BEARINGS TRA2435 Thrust Bricka Diameter 1.500in 0.03in. Tjock | AG6FNH 35TY32 TRA243538.10mm55.55mm0.81mm43SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS TRA1625 Thrust Bricka Diameter 1.000in 0.03in. Tjock
27SEK /enhet