Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLANCETT B110-375 Flödesmätare Turbin 3gpm 1 tum Mnpt | AE9YWR 6NZT2

BLANCETT B110-375 Flödesmätare Turbin 3gpm 1 Inch Mnpt

Finns i lager
Artikel: AE9YWR Modell: B110-375Korsreferens: 6NZT2
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
13 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet1% av läsningen
kammaren Material316 Stainless Steel
Anslutningsstorlek1 MNPT
Montering1/2 "MNPT
FlödesmaterialVätskor med vatten och låg viskositet
Flödesområde.6 till 3 gpm
För rörstorlek1"
GPM Max.3
Höjd3"
Husets material316 Stainless Steel
Längd4"
Max. Tryck5000 psi
Max. Temp.350 F
Max. Viskositet400 XNUMX SSU
ProduktionFrekvens
Tryckfall - 100% flöde (PSI)20
Pulser per gallon18000
AxelmaterialTungstenkarbid
temp350 grader F
TypTurbine
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAnslutningsstorlekFlödesområdeFör rörstorlekHöjdHusets materialLängdMax. TryckPris
BLANCETT B110-375-1 / 2 Flödesmätare Turbin 0.3 Gpm 1/2 tum Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 till 3 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi14 008 kr
BLANCETT B110-500-1 / 2 Flödesmätare Turbin 7.5 Gpm 1/2 tum Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 till 7.5 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi14 530 kr
BLANCETT B110-750-1 / 2 Flödesmätarturbin 15 Gpm 1/2 tum Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 till 15 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi13 214 kr
BLANCETT B110-500 Flödesmätare Turbin 7.5 gpm 1 tum Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 till 7.5 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi13 214 kr
BLANCETT B110-750 Flödesmätare Turbinegpm 15gpm 1 tum Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2 till 15 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi13 577 kr
BLANCETT B110-875 Flödesmätare Turbin 30gpm 1 tum Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3 till 30 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi13 441 kr
BLANCETT B111-110 Flödesmätare Turbin 50gpm 1 tum Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111-1101.88 "1 MNPT5 till 50 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi10 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLANCETT B110-375 Flödesmätare Turbin 3gpm 1 Inch Mnpt
13 872 kr /enhet