BLICKLE B-VW 260K styv plåthjul 440 Lb 10-1/4 tums diameter | AB6VZH 22N207

BLICKLE B-VW 260K styv plåthjul 440 Lb 10-1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB6VZH Modell: B-VW 260KKorsreferens: 22N207

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv massivt gummihjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgGrå
Insida bulthålsavstånd3 x 7-1 / 2 "
Ladda betyg440 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Utvändigt bultavstånd8-5/8 x 4-3/4
Totala höjden12.125 "
Plate Storlek4-3/4 x 8-11/16"
Plattjocklek0.157 "
plattypD
BanaSmooth
HjullagerPrecisionsboll
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredd3 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8175
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndLadda betygUtvändigt bultavståndTotala höjdenBanaHjuldiameterPris
BLICKLE B-VLE 250K styv plåthjul 1000 Lb 9-7/8 tums diameter | AB6VZB 22N201 B-VLE 250K5-1/2 x 5-1/2"1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Räfflad9.875 "6 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE B-VW 260K styv plåthjul 440 Lb 10-1/4 tums diameter
4 294 kr /enhet