BLICKLE B-VLE 250K styv plåthjul 1000 Lb 9-7/8 tums diameter | AB6VZB 22N201

BLICKLE B-VLE 250K styv plåthjul 1000 Lb 9-7/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB6VZB Modell: B-VLE 250KKorsreferens: 22N201

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv massivt gummihjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgGrå
Insida bulthålsavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Ladda betyg1000 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Utvändigt bultavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Totala höjden11.625 "
Plate Storlek4-3/4 x 8-11/16"
Plattjocklek0.157 "
plattypD
BanaRäfflad
HjullagerPrecisionsboll
Hjuldiameter9.875 "
Hjulbredd3 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.695
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndLadda betygUtvändigt bultavståndTotala höjdenBanaHjuldiameterPris
BLICKLE B-VW 260K styv plåthjul 440 Lb 10-1/4 tums diameter | AB6VZH 22N207 B-VW 260K3 x 7-1 / 2 "440 lb.8-5/8 x 4-3/412.125 "Smooth10.25 "4 661 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE B-VLE 250K styv plåthjul 1000 Lb 9-7/8 tums diameter
5 897 kr /enhet