Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE ER02 Syntetisk expanderfäste för rundrör | AB6VZR 22N255

BLICKLE ER02 Syntetisk expansionskoppling för rundrör

Finns i lager
Artikel: AB6VZR Modell: ER02Korsreferens: 22N255
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
150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSyntetisk expanderande adapter
Stam Dia.13/16 till 1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0743
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.Pris
BLICKLE ER03 Syntetisk expanderfäste för rundrör | AB6VZT 22N256 ER031 till 1-3 / 16 "190SEK
BLICKLE ER04 Syntetisk expander för rundrör | AB6VZU 22N257 ER041-3/16 to 1-3/8"231SEK
BLICKLE ER05 Syntetisk expanderbeslag för runda rör | AB6VZV 22N258 ER051-3/8 to 1-9/16"218SEK
BLICKLE EV02 Syntetisk expander för rundrör | AB6VZW 22N259 EV0211/16 till 13/16 "150SEK
BLICKLE EV03 Syntetisk expander för rundrör | AB6VZX 22N260 EV0313/16 till 1 "176SEK
BLICKLE EV04 Syntetisk expanderbeslag för runda rör | AB6VZY 22N261 EV041 till 1-1 / 8 "222SEK
BLICKLE EV05 Syntetisk expanderbeslag för runda rör | AB6VZZ 22N262 EV051-1/8 to 1-1/4"319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE ER02 Syntetisk expansionskoppling för rundrör
150SEK /enhet