BLICKLE LP 267R-ST Pneumatisk svänghjul med total lås 550 Lb | AB6VZF 22N205

BLICKLE LP 267R-ST Svängbart pneumatiskt hjul med totallåsning 550 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6VZF Modell: LP 267R-STKorsreferens: 22N205

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar pneumatisk hjul med Total-Lock
Broms typTotalt lås
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypCentrerad
Navbredd2-15 / 16 "
Insida bulthålsavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Ladda betyg550 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Utvändigt bultavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Totala höjden12.125 "
Plate Storlek6-7/8 x 6-7/8"
Plattjocklek0.157 "
plattypD
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.5"
Däcktjocklek2-1 / 2 "
BanaZig-Zag-profil
HjullagerRoller
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredd3.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Designad för att bära last genom att ge stötdämpning från stötar och vibrationer; klarar belastningar upp till 550 lb.
    • Förzinkad stålkonstruktion med en monteringsplatta som gör att utrustningen kan rulla; perfekt för användning i vagnar, lastbilar och dockor
    • Har total låsbroms för att förhindra att vagnen rullar och undvika olyckor
    • Utrustad med lätta hjul med luftfyllda däck och dubbla kulor som kan rotera 360 grader för fri rörlighet

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBanaPris
BLICKLE LP 267R Swivel Pneumatic Caster 550 Lb 10.25 tum | AB6VZD 22N203 LP 267RSvängbart pneumatiskt hjulZigzag2 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LP 267R-ST Svängbart pneumatiskt hjul med totallåsning 550 Lb
4 885 kr /enhet