BLICKLE LP 267R Swivel Pneumatic Caster 550 Lb 10.25 tum | AB6VZD 22N203

BLICKLE LP 267R Svängbart pneumatiskt hjul 550 Lb 10.25 tum

Finns i lager
Artikel: AB6VZD Modell: LP 267RKorsreferens: 22N203

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypCentrerad
Navbredd2-15 / 16 "
Insida bulthålsavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Ladda betyg550 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Utvändigt bultavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Totala höjden12.125 "
Plate Storlek6-7/8 x 6-7/8"
Plattjocklek0.157 "
plattypD
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.5"
Däcktjocklek2-1 / 2 "
BanaZigzag
HjullagerRoller
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredd3.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3775
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBanaPris
BLICKLE LP 267R-ST Pneumatisk svänghjul med total lås 550 Lb | AB6VZF 22N205 LP 267R-STVridbar pneumatisk hjul med Total-LockZig-Zag-profil4 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LP 267R Svängbart pneumatiskt hjul 550 Lb 10.25 tum
2 915 kr /enhet