BLICKLE L-VLE 250K-ST Länkhjul med total lås 1000 Lb | AB6VZC 22N202

BLICKLE L-VLE 250K-ST Svängbara skivhjul med totallåsning 1000 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6VZC Modell: L-VLE 250K-STKorsreferens: 22N202

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbart massivt gummihjul med broms
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgGrå
Insida bulthålsavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Ladda betyg1000 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Utvändigt bultavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Totala höjden11.625 "
Plate Storlek6-7/8 x 6-7/8"
Plattjocklek0.157 "
plattypD
RacewayDubbel boll
BanaRäfflad
HjullagerPrecisionsboll
Hjuldiameter9.875 "
Hjulbredd3 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6885
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygUtvändigt bultavståndTotala höjdenBanaHjuldiameterPris
BLICKLE L-VW 260K-ST Länkhjul med broms 440 Lb 10-1 / 4 tums diameter | AB6VZJ 22N208 L-VW 260K-ST440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Smooth10.25 "6 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE L-VLE 250K-ST Svängbara skivhjul med totallåsning 1000 Lb
8 725 kr /enhet