BLICKLE L-VW 260K-ST Länkhjul med broms 440 Lb 10-1 / 4 tums diameter | AB6VZJ 22N208

BLICKLE L-VW 260K-ST Svänghjul med broms 440 Lb 10-1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB6VZJ Modell: L-VW 260K-STKorsreferens: 22N208

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbart massivt gummihjul med broms
Broms typTotalt lås
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgGrå
Insida bulthålsavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Ladda betyg440 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Utvändigt bultavstånd6-7/8 x 6-7/8
Totala höjden12.125 "
Plate Storlek6-7/8 x 6-7/8"
Plattjocklek0.157 "
plattypD
RacewayDubbel boll
BanaSmooth
HjullagerPrecisionsboll
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredd3 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.09
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygUtvändigt bultavståndTotala höjdenBanaHjuldiameterPris
BLICKLE L-VLE 250K-ST Länkhjul med total lås 1000 Lb | AB6VZC 22N202 L-VLE 250K-ST1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Räfflad9.875 "8 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE L-VW 260K-ST Svänghjul med broms 440 Lb 10-1/4 tums diameter
6 908 kr /enhet