Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE och Metrisk 70-delad | AH9LKG

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE och metrisk 70-delad

Finns i lager
Artikel: AH9LKG Modell: 40JD52
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
1 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHuvudverktygssats
Drivstorlek3/8 ", 1/4"
Antal förbrukningsdelar0
Antal diverse verktyg0
Antal bitar70
Antal tänger0
Antal skruvmejslar0
Antal uttag / tillbehör.0
Antal slående verktyg0
Antal skiftnycklar12
Primär applikationFör professionell användning
SAE eller metriskSAE, metrisk
Verktygslagringstyp ingårFall
Skiftnycklar ingårKombinationnycklar: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3525
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)24.64
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • 3/8 in. Drivuttag/tillbehör. Ingår: 3/8" Drive 12-punktsuttag: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 3/8" Drive 12 - Point Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
    • 1/4 in. Drivuttag/tillbehör. Ingår: 1/4" Drive 6-punktsuttag: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/4" Drive 6 - Point Socket: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris
WESTWARD 40JD43 Huvudverktygssats SAE och metrisk 148-del | AH9LJY 40JD431/2", 3/8", 1/4"148För professionell användningKombinationnycklar: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 346 kr
WESTWARD 40JD53 Huvudverktygssats SAE och metrisk 170 delar | AH9LKH 40JD531/2", 3/8", 1/4"170För professionell användningKombinationnycklar: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 153 013 kr
WESTWARD 440A57 Master Tool Set, SAE, Metriskt, Antal bitar 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204mekaniker-4 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE och metrisk 70-delad
1 318 kr /enhet