Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LKR-ALST 125K ihålig svänghjul med Kingpin 5 tum 770 Lb | AB6VUX 22N021

BLICKLE LKR-ALST 125K ihåliga kingpin svängbara hjul 5 tum 770 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6VUX Modell: LKR-ALST 125KKorsreferens: 22N021

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig svänghjul med Kingpin
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg770 lb.
Antal hjul1
Totala höjden6.125 "
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulALST 125 / 15K
Stam Dia.1/2 "bulthål
Stamhål Dia.1 / 2 "
StammtypIhålig Kingpin
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHjulfärgHjulmaterialKärnfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddKärnmaterialArtikelPris
BLICKLE LKR-SPO 75K ihålig svänghjul Kingpin 3 tum 660 Lb | AB6VUQ 22N015 LKR-SPO 75KWhiteNylonWhite3"Nylon1.25 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin1 305 kr
BLICKLE LKR-SPO 100K ihålig svänghjul Kingpin 4 tum 770 Lb | AB6VUR 22N016 LKR-SPO 100KWhiteNylonWhite4"Nylon1.5 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin1 580 kr
BLICKLE LKR-SPO 125K ihålig svänghjul Kingpin 5 tum 770 Lb | AB6VUT 22N017 LKR-SPO 125KWhiteNylonWhite5"Nylon1.625 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin1 419 kr
BLICKLE LKR-SPO 100K-FI ihålig Kingpin svänghjul 4 tum 770 Lb | AB6VUU 22N018 LKR-SPO 100K-FIWhiteNylonWhite4"Nylon1.5 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock1 487 kr
BLICKLE LKR-SPO 125K-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 5 tum 770 Lb | AB6VUV 22N019 LKR-SPO 125K-FIWhiteNylonWhite5"Nylon1.625 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock1 670 kr
BLICKLE LKR-ALST 100K ihålig svänghjul Kingpin 4 tum 660 Lb | AB6VUW 22N020 LKR-ALST 100KGrönpolyuretanSilver4"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin1 826 kr
BLICKLE LKR-ALST 100K-FI ihålig Kingpin svänghjul 4 tum 660 Lb | AB6VUY 22N022 LKR-ALST 100K-FIGrönpolyuretanSilver4"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock2 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LKR-ALST 125K ihåliga kingpin svängbara hjul 5 tum 770 Lb
2 118 kr /enhet