BLICKLE LKR-serien, bulthålsvänghjul


Filter
Broms typ: Total-Lock , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Ramfinish: Elförzinkad , Raceway: Dubbel boll , Stam Dia.: 1/2 "bulthål , Stamtyp: Ihålig Kingpin , Hjullager: Precisionsboll
StilModellHjulfärgHjulmaterialKärnfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddKärnmaterialArtikelPris (ex moms)
A
LKR-ALST 100K
GrönpolyuretanSilver4"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin1 886 SEK
A
LKR-ALST 125K
GrönpolyuretanSilver5"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin2 118 SEK
B
LKR-ALST 100K-FI
GrönpolyuretanSilver4"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock2 419 SEK
B
LKR-ALST 125K-FI
GrönpolyuretanSilver5"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock2 392 SEK
C
LKR-SPO 125K
WhiteNylonWhite5"Nylon1.625 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin1 460 SEK
D
LKR-SPO 100K-FI
WhiteNylonWhite4"Nylon1.5 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock1 527 SEK
D
LKR-SPO 125K-FI
WhiteNylonWhite5"Nylon1.625 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock1 719 SEK
C
LKR-SPO 75K
WhiteNylonWhite3"Nylon1.25 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin1 341 SEK
C
LKR-SPO 100K
WhiteNylonWhite4"Nylon1.5 "NylonIhålig svänghjul med Kingpin1 580 SEK
E
LKR-ALTH 80K
GulpolyuretanSilver3.187 "polyuretan1.187 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin1 601 SEK
F
LKR-ALTH 100K
GulpolyuretanSilver4"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin1 827 SEK
G
LKR-ALTH 100K-FI
GulpolyuretanSilver4"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock2 118 SEK
E
LKR-ALTH 125K
GulpolyuretanSilver5"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin2 107 SEK
G
LKR-ALTH 125K-FI
GulpolyuretanSilver5"polyuretan1.625 "AluminiumIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock2 432 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?