Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LRA-POA 35G Hollow Kingpin Swivel Caster 1-3 / 8 Inch 165 Lb | AB6VTJ 22M999

BLICKLE LRA-POA 35G ihålig Kingpin-svänghjul 1-3/8 tum 165 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6VTJ Modell: LRA-POA 35GKorsreferens: 22M999
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig svänghjul med Kingpin
Skruvhuvud Dia.7 / 16 "
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialNylon
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg165 lb.
Monteringsbult Dia.13 / 32 "
Antal hjul1
Totala höjden2"
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulPOA 35 / 8G
Stam Dia.7/16 "bulthål
Stamhål Dia.11mm
StammtypIhålig Kingpin
HjullagerVanligt hål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter1.375 "
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.HjulmaterialKärnfärgHjullagerHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris
BLICKLE LRA-VSTH 35K Hollow Kingpin Swivel Caster 1-3 / 8 Inch 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35K7/16 "bulthålpolyuretanGråPrecisionsbollGul1.375 "polyuretan1"422SEK
BLICKLE LRA-POA 50G ihålig Kingpin Svänghjul 2 tum 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "bulthålNylonSvartVanligt hålSvart2"Nylon3 / 4 "150SEK
BLICKLE LRA-POA 75G ihålig svänghjul Kingpin 3 tum 165 Lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75G7/16 "bulthålNylonSvartVanligt hålSvart3"Nylon15 / 16 "175SEK
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Ihålig Kingpin Swivel Caster 4 tum 220 Lb | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå4"Termoplastiskt gummi1.25 "808SEK
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK ihålig Kingpin svänghjul 5 tum 240 Lb | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå5"Termoplastiskt gummi1.25 "925SEK
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Ihålig Kingpin Swivel Caster 3-3 / 16 tum 220 Lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå3.187 "Termoplastiskt gummi1.25 "1 101 kr
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK Ihålig Kingpin Swivel Caster 4 tum 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå4"Termoplastiskt gummi1.25 "996SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LRA-POA 35G ihålig Kingpin-svänghjul 1-3/8 tum 165 Lb
162SEK /enhet