BLUFF A3624 Dockplatta Aluminium 4720 Lb 24 x 36 In | AF4JGQ 8Y787

BLUFF A3624 Dockplatta aluminium 4720 Lb 24 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AF4JGQ Modell: A3624Korsref: 8Y787

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
DäckDiamantlöpare
Lastkapacitet4720 lb.
MaterialAluminium
Total längd24 "
Total bredd36 "
Servicehöjdsintervall1"
Tjocklek3 / 8 "
Användbar bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotal längdTotal breddServicehöjdsintervallTjocklekPris
BLUFF B3636 Dockplatta Aluminium 4461 Lb 36 x 36 In | AF3REQ 8CFP1 B36364461 lb.36 "36 "3"3 / 8 "7 808 kr
BLUFF B4836 Dockplatta Aluminium 6265 Lb 36 x 48 In | AF3RER 8CFP2 B48366265 lb.36 "48 "3"3 / 8 "10 605 kr
BLUFF B4860 Dockplatta Aluminium 2604 Lb 60 x 48 In | AF4MPX 9CM16 B48602604 lb.60 "48 "7"1 / 2 "15 132 kr
BLUFF B6048 Dockplatta Aluminium 4268 Lb 48 x 60 In | AF4QTB 9G907 B60484268 lb.48 "60 "5"1 / 2 "15 735 kr
BLUFF B7230 Dockplatta Aluminium 12 630 Lb 30 x 72 In | AF4RQZ 9HPE2 B723012,630 lb.30 "72 "2"1 / 2 "14 236 kr
RFQ
BLUFF B7236 Dockplatta Aluminium 10 329 Lb 36 x 72 In | AF4RRA 9HPE4 B723610,329 lb.36 "72 "3"1 / 2 "16 416 kr
RFQ
BLUFF B6042 Dockplatta Aluminium 5832 Lb 42 x 60 In | AF4WPA 9MHC9 B60425832 lb.42 "60 "4"1 / 2 "13 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLUFF A3624 Dockplatta aluminium 4720 Lb 24 x 36 tum
5 268 kr /enhet