BLUFF

Sedan 1968 har Bluff Manufacturing tillverkat och designat docknings- och lagerutrustning av hög kvalitet. Med huvudkontor i Burleson, Texas, USA, gynnar varumärket transport- och logistikindustrin. Läs mer

Filter

Materialhantering

Om BLUFF

Bluff Manufacturings omfattande katalog inkluderar lastbryggor, gårdsramper, hjulhöjare, skyddsräcken och dockningsplattor och brädor. Märkets skyddsskenor används för att skydda maskiner, elpaneler, fabrikskontor, transportörer, verktygssängar, mottagningsbryggor, färdiga produkter och kylutrustning. De kommer med pulverlackerad finish, vilket säkerställer motståndskraft mot slitage och repor. Dessa skenor har en utlyftande design som möjliggör kortvarig åtkomst till specifika områden säkert och snabbt. Bluffa dockbrädor tillhandahålla en säker övergång mellan lastkajer och fordon för materialhanteringsapplikationer. Dessa dockningsbrädor har stål/aluminiumkonstruktion för bättre termisk effektivitet och korrosionsbeständighet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Bluff Manufacturing MPN korsar individuella referenser till motsvarande Vestil och Eagle modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Bluff Manufacturing-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Bluff Manufacturing-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De är lämpliga för både kurirsändningar och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Tuff Guard Säkerhetsräcke

Tuff Guard säkerhetsräcke skyddar personal, maskiner, gångvägar och parkeringsplatser. De kan hantera stötar med gaffeltruckar på upp till 10000 6 lb (vid XNUMX mph). Dessa enheter är utrustade med plastinsatslock ...Läs mer 

Lo-Dock Leveler

Lo-Dock Levelers är installerade för att höja en låg docka till 20 tum. De kan enkelt monteras på vilken betongdocka utan svetsning. Dessa utjämnare överensstämmer med ANSI-standarder.

Vanliga frågor

Vilka typer av dockningsbrädor erbjuder Bluff Manufacturing?

Bluff Manufacturing erbjuder en mängd olika dockningsbrädor, inklusive dockningsbrädor i aluminium och stål, dockningsplattor och rälsbrädor. De finns i olika storlekar och viktkapaciteter för att passa olika lastbryggor och fordonskonfigurationer.

Vad är viktkapaciteten för Bluff Manufacturing dockningskort?

Bluff Manufacturing dockningsbrädor har viktkapaciteter från 10000 20000 till XNUMX XNUMX lb, beroende på typ och storlek på brädan.

Vilka typer av gårdsramper erbjuder Bluff Manufacturing?

Varumärket erbjuder olika gårdsramper som stål, aluminium och lastbilsmonterade gårdsramper.

Varumärkesexklusiva produkter