ALTRONIX Strömförsörjning för CCTV-stativ


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 8.50 , Kapslingshöjd (in.): 3.25 , Kapslingsbredd (in.): 19.13 , Avsluta: Svart , Material: Stål , Antal utgångar: 24 VAC eller 28 VAC , Utström: 14A , Underkategori: Strömförsörjning: rackmontering , Typ: CCTV Ac, rackmontering , Utspänning: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelPris (ex moms)
A
VERTILINE166D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrömförsörjning 16PTC 24Vac @ 14A Rack11 731 SEK
B
VERTILINE166
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrömförsörjning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack11 731 SEK
B
VERTILINE166C
60 Hz115 VACStrömförsörjning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack11 731 SEK
A
VERTILINE166CD
60 Hz115 VACStrömförsörjning 16PTC 24Vac @ 14A Rack11 731 SEK

Strömförsörjning för CCTV-stativ

Altronix Vertiline CCTV-rackmonterade nätaggregat ger 16 säkringar, skyddade strömutgångar för att spara utrymme, rackmonterade chassi som också kan vägg- eller hyllamonterade. De har individuellt valbara, 24VAC eller 28VAC effektutgångar med överspänningsdämpning för att motstå ökande temperaturer. Dessa UL-listade enheter skyddar mot kortslutning och termisk överbelastning och ger filtrerade och reglerade utgångar för en jämn likströmsförsörjning. De erbjuder belysta huvudströmbrytare med manuell återställningsbrytare för standardinställningar och löstagbara kopplingsplintar med låsskruvflänsar för att säkra ihop ledningarna. Välj från ett brett utbud av dessa nätaggregat med driftstemperaturer på 0 till 49 grader C och finns i 50Hz & 60Hz ingångsfrekvenser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?