Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BONEHAM DGM181211MM Diamantspårborrbussning, 11.00 mm invändig diameter, 18.00 mm ytterdiameter | CN9TVM 56DR80

BONEHAM DGM181211MM Diamantspårborrbussning, 11.00 mm invändig diameter, 18.00 mm ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: CN9TVM Modell: DGM181211MMKorsreferens: 56DR80

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BONEHAM DG328.2280 Diamond Groove Borrbussning, #1 Inre Dia, 1/2 Inch Outside Dia, 1/2 Inch Total Lg | CN9TPT 56DP34 DG328.2280126SEK
BONEHAM DG264.2280 Diamond Groove Borrbussning, #1 Inre Dia, 13/32 Inch Outside Dia, 1/4 Inch Total Lg | CN9TPU 56DN36 DG264.2280102SEK
BONEHAM DG328.1935 Diamond Groove Borrbussning, #10 Inside Dia, 1/2 Inch Outside Dia, 1/2 Inch Total Lg | CN9TPV 56DP23 DG328.1935126SEK
BONEHAM DG325.1935 Diamond Groove Borrbussning, #10 Inside Dia, 1/2 Inch Outside Dia, 5/16 Inch Total Lg | CN9TPW 56DN95 DG325.1935124SEK
BONEHAM DG268.1935 Diamond Groove Borrbussning, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPX 56DN65 DG268.1935126SEK
BONEHAM DG264.1935 Diamond Groove Borrbussning, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPY 56DN34 DG264.1935124SEK
BONEHAM DG2612.1935 Diamond Groove Borrbussning, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPZ 56DN19 DG2612.1935127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BONEHAM DGM181211MM Diamantspårborrbussning, 11.00 mm invändig diameter, 18.00 mm ytterdiameter
195SEK /enhet