Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH RCSS2126 Borrborrkrona för armeringsjärn 3/4 x 18 tum | AE9PZK 6LFK5

BOSCH RCSS2126 Armeringsskär hammarborr 3/4 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AE9PZK Modell: RCSS2126Korsreferens: 6LFK5

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmeringsborr med armeringsjärn
Bit Dia.3 / 4 "
Borrlängd12 "
Antal skärhuvuden2
Total längd18 "
SkaftformRunda
Skaftstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdTotal längdSkaftstorlekPris
BOSCH RCSS2084 Armeringsborrhammare 1/2 x 12 tum | AE9PYY 6LFJ4 RCSS20841 / 2 "9"12 "3 / 8 "708SEK
BOSCH RCSS2124 Borrborrskärarborr 3/4 x 12 tum | AE9PZB 6LFJ7 RCSS21243 / 4 "9"12 "1 / 2 "1 038 kr
BOSCH RCSS2144 Armeringsborrhammare 7/8 x 12 tum | AE9PZC 6LFJ8 RCSS21447 / 8 "9"12 "1 / 2 "1 235 kr
BOSCH RCSS2164 Armeringsborrhammare 1 x 12 tum | AE9PZD 6LFJ9 RCSS21641"9"12 "1 / 2 "1 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH RCSS2126 Armeringsskär hammarborr 3/4 x 18 tum
1 212 kr /enhet