Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH T500 Sticksågsats T-skaft - Förpackning med 5 | AE2EQL 4WZ92

BOSCH T500 sticksågsbladset T-skaft - 5-pack

Finns i lager
Artikel: AE2EQL Modell: T500Korsreferens: 4WZ92
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSticksågblad
Längd(3) 3 ", (2) 4"
Materialbimetall
SkafttypT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • 4WZ92 är en föreslagen ersättning av 24A506

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialSkafttypTänder per tumPris
BOSCH T30C Sticksågssats 1-1 / 2 tum längd T-skaft | AB3HHQ 1TEH3 T30C1.5 "Högkolstål, Höghastighetsstål, BimetallT6, 10, 14, 24851SEK
BOSCH T30W Sticksågsats T-skaft 1-1 / 2 tum längd | AB3HHR 1TEH4 T30W1.5 "Högkolstål, Höghastighetsstål, BimetallT10, 5 till 6725SEK
BOSCH TC21HC Sticksågsats T-skaft | AB3HHU 1TEH6 TC21HC-Högkolstål, höghastighetsstål, bimetall, hårdmetallT6, 10, 10 till 24, 17 till 24-
RFQ
BOSCH U502A5 Sticksågsblad högkolstål - Förpackning med 5 | AF2VKV 6YB27 U502A52-3/4, 3-5/8"Högkolhaltigt stålU6, 10, 14, 20, 24156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH T500 sticksågsbladset T-skaft - 5-pack
240SEK /enhet