BOSTITCH BCS1512 Häftklammer, 1/2 Krona 1-1/2 Längd, 10300Pk | AE2CNA 4WK93

BOSTITCH BCS1512 Häftklammer, 1/2 Krona 1-1/2 Längd, 10300Pk

Finns i lager
Artikel: AE2CNA Modell: BCS1512Korsreferens: 4WK93

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaples
SorteringstypAdhesiv
Krona1 / 2 "
FinishBelagd
Mätare15.5
Head StyleKrona
Längd1.5 "
MaterialStål
PunkttypMejsel
ShankSmooth

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.5925
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod7317005530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareHead StyleArtikelBenlängdLängdPris
BOSTITCH STCR26195 / 16 häftklamrar för 0.26 tråd 5/16 - 5000-pack | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--Power Crown häftklamrar5 / 16 "-169SEK
BOSTITCH STCR26193 / 8 häftklamrar för 0.26 tråd 3 / 8in - Förpackning med 5000 | AB3HYV 1TLL4 STCR26193 / 8--Power Crown häftklamrar3 / 8 "-194SEK
BOSTITCH SX50351/2G-7M klammer, 7/32 tum krona 1/2 tum längd, 7000Pk | AD2LVE 3RCY7 SX50351 / 2G-7M18Smal kronaStaples-1 / 2 "632SEK
BOSTITCH SX50351-3/8G Häftklammer, 7/32 Krona 1-3/8 Inch Längd, 3000Pk | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8G18Smal kronaStaples-1.375 "635SEK
BOSTITCH SX5035 3/4G Staple, 7/32 Crown 3/4 Inch Längd, 5000Pk | AE2CUJ 4WL11 SX5035 3 / 4G18Smal kronaStaples-3 / 4 "670SEK
BOSTITCH SX5035 1-1/4G Häftklammer, 7/32 Krona 1-1/4 Inch Längd, 3000Pk | AE2MFH 4YF08 SX5035 1-1 / 4G18Smal kronaStaples-1.25 "628SEK
BOSTITCH SX50351G häftklammer, 7/32 tum krona 1 tums längd, 5000Pk | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18Smal kronaStaples-1"713SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH BCS1512 Häftklammer, 1/2 Krona 1-1/2 Längd, 10300Pk
2 208 kr /enhet