Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH SX50351/2G-7M klammer, 7/32 tum krona 1/2 tum längd, 7000Pk | AD2LVE 3RCY7

BOSTITCH SX50351/2G-7M häftklammer, 7/32 tum krona 1/2 tum längd, 7000pk

Finns i lager
Artikel: AD2LVE Modell: SX50351/2G-7MKorsreferens: 3RCY7

Få det Maj 8, Onsdag
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
632SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaples
SorteringstypAdhesiv
Krona7 / 32 "
FinishBelagd
Mätare18
Head StyleSmal krona
Längd1 / 2 "
MaterialStål
PunkttypMejsel
ShankSmooth
Stickkvantitet100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4895
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7317005518
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareHead StyleArtikelBenlängdLängdPris
BOSTITCH STCR26195 / 16 häftklamrar för 0.26 tråd 5/16 - 5000-pack | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--Power Crown häftklamrar5 / 16 "-169SEK
BOSTITCH STCR26193 / 8 häftklamrar för 0.26 tråd 3 / 8in - Förpackning med 5000 | AB3HYV 1TLL4 STCR26193 / 8--Power Crown häftklamrar3 / 8 "-194SEK
BOSTITCH BCS1512 Häftklammer, 1/2 Krona 1-1/2 Längd, 10300Pk | AE2CNA 4WK93 BCS151215.5KronaStaples-1.5 "2 208 kr
BOSTITCH SX50351-3/8G Häftklammer, 7/32 Krona 1-3/8 Inch Längd, 3000Pk | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8G18Smal kronaStaples-1.375 "635SEK
BOSTITCH SX5035 3/4G Staple, 7/32 Crown 3/4 Inch Längd, 5000Pk | AE2CUJ 4WL11 SX5035 3 / 4G18Smal kronaStaples-3 / 4 "670SEK
BOSTITCH SX5035 1-1/4G Häftklammer, 7/32 Krona 1-1/4 Inch Längd, 3000Pk | AE2MFH 4YF08 SX5035 1-1 / 4G18Smal kronaStaples-1.25 "628SEK
BOSTITCH SX50351G häftklammer, 7/32 tum krona 1 tums längd, 5000Pk | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18Smal kronaStaples-1"713SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH SX50351/2G-7M häftklammer, 7/32 tum krona 1/2 tum längd, 7000pk
632SEK /enhet