Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH HP118K Air Pin Nailer Kit självhäftande 1/2 till 1-3 / 16 tum | AC3MXR 2UV92

BOSTITCH HP118K luftstift spikpistolsats lim 1/2 till 1-3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AC3MXR Modell: HP118KKorsreferens: 2UV92
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
2 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Pin spikpistolsats
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.018
SorteringstypAdhesiv
FärgGul
AvgasrörBakre
Fästelement1/2" - 1-3/16"
Mätare23
Höjd7.875 "
Husets materialAluminium
Längd9.125 "
Magazine Kapacitet200
Max. Tryck100 psi
Nödvändigt tryck70 till 100 psi
StilRakt
TipsNej-mar
Verktygsvikt2.50 lb.
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH HP118K luftstift spikpistolsats lim 1/2 till 1-3/16 tum
2 796 kr /enhet