Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH SX1838K-2 Häftapparat för efterbehandling av luft 7/32 tum 18 mätare | AC9DXF 3FWY4

BOSTITCH SX1838K-2 Air Finishing häftapparat 7/32 tum 18 gauge

Finns i lager
Artikel: AC9DXF Modell: SX1838K-2Korsreferens: 3FWY4
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
2 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäftapparat för efterbehandling av luft
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per skott0.047
FärgGul
Krona7 / 32 "
AvgasrörBakre
AvfyrningslägeSekventiell
Mätare18
Höjd9.5 "
Husets materialMagnesium
Benlängd1/2 "till 1 1/2"
Längd9.25 "
Magazine Kapacitet100
tryck~~POS=TRUNC70 till 120 psi
Verktygsvikt2.9 lb.
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH SX1838K-2 Air Finishing häftapparat 7/32 tum 18 gauge
2 350 kr /enhet