Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH T6-8OC2 häftapparat för utåtgående klämma 7/16 in | AD2UZL 3ULY8

BOSTITCH T6-8OC2 utåtriktad häftapparat 7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD2UZL Modell: T6-8OC2Korsreferens: 3ULY8
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
938SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtvändig häftapparat
KroppsfärgGul
Body MaterialAluminium
FärgGuldfärg med överformat grepp och förnicklad tidskrift
ByggAluminiumhus och hus
Kronbredd (in.)7/16
TullbetygHeavy Duty
Benlängd1/2, 9/16 "
Totala höjden5.25 "
Total längd7.25 "
KraftkällaManuell
Primär applikationWrap-isolering som kräver utåtgående klinik
Häftkapacitet84
HäftningstypPower Crown

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH T6-8OC2 utåtriktad häftapparat 7/16 tum
938SEK /enhet