DAYTON Lyftmagneter


Filter
StilModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
49P417
4.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 738 SEK
A
49P418
9"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "11 606 SEK
A
49P419
10.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "20 488 SEK
A
49P420
12 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "34 202 SEK
A
49P421
16.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "51 592 SEK

Lyftmagneter

Dayton lyftmagneter är designade för att transportera stora eller tunga pjäser för att hålla golvytan stökfri och för att snyggt stapla föremål på ett ställe. Dessa enheter kan hanteras av en enda operatör för att enkelt lyfta både platta och runda komponenter genom att använda NDFeB-magneter (Neodymium / Iron / Boron) med hög energi. De kan bära långa plattor, stänger eller rör när de används med spridarbalkar. De har ett handtag med på/av-kontroll som fäster eller tar loss material med minimal ansträngning och finns tillgängliga i 250, 800, 1600 och 2500 lbs flatlastlyftkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?