BOSTON GEAR F738-50E-B9-G Hastighetsreducerare C-face 180tc/210c 50 1 | AB2CJT 1L868

BOSTON GEAR F738-50E-B9-G Hastighetsreducerare C-face 180tc/210c 50 1

Finns i lager
Artikel: AB2CJT Modell: F738-50E-B9-GKorsreferens: 1L868

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 018 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
BasFrivillig
LagerAvsmalnande rulle
Bore Dia.1.125 "
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
Ram180TC / 210C
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP2.3
Max. Utgångsmoment3280 tum .-lb.
Max. Vridmoment3280 tum .-lb.
MonteringVilken position som helst
Nominellt utgående varvtal35
Nominellt förhållande50:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1.625 "
Utgående axelhöjd3.875 "
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Överbelastad belastning2000 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångEnkel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd3.75 "
MaskväxelmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)66.29
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt utgående varvtalBore Dia.DutyNominellt förhållandeUtgångsaxel Dia.Utgående axelhöjdUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkPris
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 539 kr
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard40:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 290 kr
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard30:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 700 kr
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard20:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 539 kr
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standard15:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 968 kr
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard10:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 700 kr
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standard5:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR F738-50E-B9-G Hastighetsreducerare C-face 180tc/210c 50 1
57 018 kr /enhet