Fina kullager i 1600-serien
Nice 1600-seriens lager är designade för att ge anpassning till många precisionslagerapplikationer. De är lämpliga för hastigheter i närheten av 5000 RPM
Boston Gear är en global ledare inom tillverkning av kvalitetsprodukter för kraftöverföring. Den omfattande Boston Gear Products-katalogen inkluderar hastighetsreducerare, växlar, käftkopplingsnav och spindlar, axelkragar och luftregulatorer. Läs mer
Konstruerad för att stödja tunga axiella belastningar och möjliggöra rotation mellan delar för att rikta in maskinkomponenter längs axelaxeln. Finns i 3 / 8- och 2-tums borrdiametrar
Inkluderar Boston Gear kopplingsnav och hus i rostfritt stål, sintrat järn och stålvarianter. Idealisk för enhetliga till tunga stötar och applikationer med varierande vridmoment
Innehåller en mängd olika spindlar för koppling av brons, polypropen och gummikäkar för applikationer som kräver olika vibrationsdämpning och förmåga att hantera feljustering
Stålaxelkragar med en skruvkoppling och 1.5 tums borrdiameter för låsning av axlar under kraftöverföringsapplikationer i motorer och växellådor
Gjutjärn / rostfritt stål monteringsbottnar för användning med Boston hastighetsreducerare. Finns i maskavstånd mellan 1 och 3.25 tum
Innehåller ett brett sortiment av reduktionsväxlar och växellådor från Boston som erbjuds i varianter av snäckväxlar och snäckväxlar med kullager eller rullager. Används inom flyg-, marin- och livsmedels- och dryckesindustrin
Innehåller en mängd olika ståltillverkade kugghjul utrustade med upp till 7.64 tänder / in. Perfekt för styrsystem för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
Inkluderar kugghjul, geringsväxlar och spiralformade kugghjul i stål och gjutjärn. Finns i olika hål, nav och ytterdiametrar
Boston Gear 700-seriens hastighetsreducerare har en kapselhärdad snäcka av legerat stål och en axeldesign med en stor oljereservoar för att ge effektiv värmeavledning och smörjning. Dessa reducerare levererar upp till 9603 lb-tum vridmoment och ett maximalt utväxlingsförhållande på 60:1. Boston cylindriska kugghjul är designade för att överföra rörelse och kraft mellan parallella axlar och erbjuds i 14.5 och 20-graders tryckvinkelvarianter. De 14.5 graders växlarna ger ett högre kontaktförhållande för smidig drift och förhindrar även glappfel på grund av mittavstånd mellan växlarna.
Boston Gears artikelnummer korshänvisar ofta till olika Dayton Produkter. Så om du letar efter en Boston Gear som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa verktyg är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa leder är sammansatta av två ok och en mittsats. BOS-trong leder kan köpas monterade eller som separata ok och centersatser.
De är avsedda att ta itu med de ihållande problem som plågar lager som används i livsmedels- och läkemedelstillämpningar. RULON 641 är en ny PTFE och fyllmedelsblandning utformad för att uppfylla kraven o...Läs mer
Nice 1600-seriens lager är designade för att ge anpassning till många precisionslagerapplikationer. De är lämpliga för hastigheter i närheten av 5000 RPM
Dessa spårkullager är lämpliga för höga radiella belastningar och axialbelastningar. De har bearbetat hushål och en sfärisk ytterring för fullständig självinriktning.
De har en syntetisk läpptätning med flinger i rostfritt stål som ger överlägset skydd för högtryckstvätt. Dessa monterade lager är förfyllda med ett NSF H1 livsmedelskvalitetsfett och har ett gjutet hölje av rostfritt stål.
Boston standard spiralväxlar har en 45-graders spiralvinkel och används för att överföra rörelse och kraft mellan icke-korsande axlar som är parallella eller i 90 grader. De har både höger- och vänsterhänta alternativ.