BOSTON GEAR F832B-22K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 22 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TRN 1F878

BOSTON GEAR F832B-22K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 22 Ratio, Quill Input, Base Mount

Finns i lager
Artikel: AA9TRN Modell: F832B-22K-B5-M1Korsreferens: 1F878

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
BasFrivillig
LagerRoller
Bore Dia.5 / 8 "
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
Ram56C
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypHelical
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP0.75
Max. Utgångsmoment574 tum .-lb.
Max. Vridmoment574 tum .-lb.
MonteringVilken position som helst
Nominellt utgående varvtal79
Nominellt förhållande22:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.3 / 4 "
Utgående axelhöjd1 9 / 16 "
Utgångsmoment @ 1 hk574 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/2 HP260 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP395 tum .-lb.
Total längd9.81 "
Överbelastad belastning385 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringParallell / Inline
Enkel / dubbel utgångEnkel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8483405050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt förhållandeLagerBore Dia.Utgångsaxel Dia.Utgående axelhöjdUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPPris
BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 71 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TPW 1F828 F862B-71K-B5-M171:1Roller5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1720 tum .-lb.2303 tum .-lb.-26 424 kr
BOSTON GEAR F862B-63K-B7-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 63 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TPY 1F830 F862B-63K-B7-M163:1Roller7 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "---27 077 kr
BOSTON GEAR F862B-56K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 56 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQA 1F832 F862B-56K-B5-M156:1Roller5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1513 tum .-lb.2018 tum .-lb.-26 424 kr
BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 71 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQJ 1F846 F842B-71K-B5-M171:1Roller5 / 8 "1"1 31 / 32 "--709 tum .-lb.19 982 kr
BOSTON GEAR F842B-63K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 63 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQL 1F848 F842B-63K-B5-M163:1Roller5 / 8 "1"1 31 / 32 "--666 tum .-lb.18 339 kr
BOSTON GEAR F842B-56K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 56 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQN 1F850 F842B-56K-B5-M156:1Roller5 / 8 "1"1 31 / 32 "--647 tum .-lb.19 167 kr
BOSTON GEAR F842B-50K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 50 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQQ 1F852 F842B-50K-B5-M150:1Roller5 / 8 "1"1 31 / 32 "1280 tum .-lb.-592 tum .-lb.19 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR F832B-22K-B5-M1 Reducer, Dubbel Reduktion, 22 Ratio, Quill Input, Base Mount
17 272 kr /enhet