Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 703000D02F060 Sladdset 3-stifts honuttag Hona | AF2VKW 6YB35

BRAD HARRISON 703000D02F060 Sladdsats 3-stifts behållare hona

Finns i lager
Artikel: AF2VKW Modell: 703000D02F060Korsreferens: 6YB35
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd6ft.
Slut 1 Antal stift3
Slut 1 tråd1 / 2-20
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
Max. Spänning250 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare3
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • Slut 1 Keyway (Dual)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftSlut 2 Antal stiftIP-värdeMax. FörstärkareMax. SpänningAntal ledareTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 104002A01F060 Sladdset 4-polig hane | AB9QCX 2ENN2 104002A01F0604-6710600 VAC/DC416 AWG638SEK
BRAD HARRISON 102000A01F060 Cordset 2 -polig hona | AB9QDC 2ENP2 102000A01F0602-67,6813600 VAC/DC216 AWG614SEK
BRAD HARRISON 102002A01F060 Cordset 2 -polig hane | AB9QDE 2ENP6 102002A01F0602-67,6813600 VAC/DC216 AWG480SEK
BRAD HARRISON 106000A01F060 Sladdset 6-stifts honuttag Hona | AB9QDG 2ENP8 106000A01F0606-67,688600 VAC/DC616 AWG878SEK
BRAD HARRISON 106002A01F060 Sladdset 6-stifts kontakt Hane | AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC/DC616 AWG1 074 kr
BRAD HARRISON 207000A01F060 Sladd 7-polig honuttag Hona | AB9QDX 2ENU7 207000A01F0607-67,688600 VAC/DC716 AWG1 466 kr
BRAD HARRISON 207002A01F060 Sladd 7-polig hane | | AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC/DC716 AWG1 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 703000D02F060 Sladdsats 3-stifts behållare hona
400SEK /enhet